Pachet promotional 4x cleşte de dezizolat cabluri, cu cuţite de dezizolat şi lamă

Cod articol.: GG6017 8-13
Setați prețul 4 buc. (27,75 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ cablu (mm) Setați prețul 4 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SECURA No. 15
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; galben; negru
Diametrul cablului min. 8 mm
Diametrul cablului max. 13 mm
Tip produs Scule de dezizolare
Caracteristici Lamă fixă; Lamă retractabilă
Material lamă oțel
Strat de acoperire TiN
Materialul mâner plastic
Lungimea totală 124 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG6017 8-13
Număr producător GG6017 8-13

Descriere

Execuţie:

Mâner din material plastic scobit, cu cuţite turnate fix. „Desfacere a învelitoarei în doze” uşoară. Cuţit cu tăiş acoperit cu TiN pentru o durabilitate mai mare.
Cu cuţite pentru tăiere rotundă, tăiere longitudinală, cuţite de dezizolat şi lamă retractabilă.

Livrare:

5× cleşte de dezizolat cabluri, cu cuţite de dezizolat şi lamă, cod 728065 ref. 8-13.