Výhodné balení 4× odizolovací nůž na kabely s odizolovávacími noži a čepelí

Artiklové číslo: GG6017 8-13
Nastavit cenu 4 ks (CZK 693,75 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro ⌀ kabelů (mm) Nastavit cenu 4 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SECURA No. 15
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva modrá; žlutá; Černá
Průměr kabelu min. 8 mm
Průměr kabelu max. 13 mm
Druh produktu Odizolovací nástroje
Vlastnosti Pevná čepel; Zapouštěcí čepel
Materiál čepele ocel
Povlak TiN
Materiálu rukojeť plast
Celková délka 124 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6017 8-13
Číslo výrobce GG6017 8-13

Popis

Provedení:

Dutá plastová rukojeť s pevně zalitými noži. Jednoduché „odpláštění v pouzdře“. Nůž s břitem povlakovaným TiN pro dosažení delší životnosti.
S noži pro kruhový a podélný řez, odizolovávacími noži a zatahovatelným ostřím.

Rozsah dodávky:

5× odizolovací nůž s odizolovacími noži a čepelí, č. 728065 vel. 8-13.