Jokari® Vorteilspack 4× Kabelentmanteler mit Abisoliermessern und Klinge

Artikel-Nr.: GG6017 8-13
Neuheit
Setpreis 4 Stück (27,75 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Kabel-⌀ (mm) Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SECURA No. 15
ganze Länge 124 mm
für Kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
Beschichtung TiN
Produktart Messer
USP1 4× Kabelentmanteler mit Abisoliermessern und Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6017 8-13

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgriff hohl, mit fest eingegossenen Messern. Einfaches „in Dosen entmanteln“. Messer mit TiN- beschichteter Schneide für längere Lebensdauer.
Mit Messern für Rundschnitt, Längsschnitt, Abisoliermessern und einziehbarer Klinge.

Lieferumfang:

5× Kabelentmanteler mit Abisoliermessern und Klinge, Nr. 728065 Gr. 8-13.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb