• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sguainacavi a conchiglia con coltelli di spellatura e lama, TiN, Per ⌀ Cavo: 8-13mm

Codice art.: 728065 8-13
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
591 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Cavo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SECURA n. 15
Lunghezza complessiva 124 mm
Per ⌀ cavo 8 mm - 13 mm
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 728065 8-13
EAN / GTIN 4011391301559
Codice del produttore 30155
Produttore/persona responsabile JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura cava di plastica, con lame. “Sguainatura facile nelle scatole di derivazione e distribuzione”. Lama con tagliente con rivestimento TiN.
Con lame per taglio circolare e taglio longitudinale; lame retrattili.