Inserto SEKT 1204 AFTN (formato convenienza), HB725

Codice art.: GG2143 UNI
copia
Prezzo per 1 Articolo (5,22 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SEKT 1204 AFTN
Modello UNI
Tipo HB725
Materiale da taglio HM
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 4,76 mm
Contenuto 50
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2143 UNI
copia
EAN / GTIN 4067263132585
copia
Codice del produttore GG2143 UNI
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
450
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
280
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
260
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
240
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
160
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
30
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
190
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
130
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
45
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
170
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Per:

Fresa a spianare GARANT n. art. 214200, n. art. 214202 e n. art. 214205.

Contenuto:

50 × 214312 UNI

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max = 3,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello