• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa a spianare a 45°, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 50/4mm

Codice art.: 214202 50/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Numero taglienti Z: 4
  • Angolo di regolazione κ: 45
  • Passo dei taglienti: differente
  • Strategia di truciolatura: MTC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 50 mm
Numero taglienti Z 4
Forma del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 45 grado
Passo dei taglienti differente
Strategia di truciolatura MTC
⌀ Esterno massimo Dmax 63 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 48 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Inserto adatto SE.. 1204..
Set di viti per inserti 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Norma Norma interna
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 214202 50/4
EAN / GTIN 4067263001898
Codice del produttore 214202 50/4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,7 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.

Download & documenti

Prodotti correlati