Inserto per fresatura SEKT 1204 AFTN, per frese a spianare, HB725

Codice art.: 214312 UNI
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    10,43 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    8,69 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SEKT 1204 AFTN
Modello UNI
Tipo HB725
Materiale da taglio HM
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 214312 UNI
copia
EAN / GTIN 4067263095286
copia
Codice del produttore 214312 UNI
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
450
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
280
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
260
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
240
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
160
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
30
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
190
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
130
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
45
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
170
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max = 3,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript