{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 12,7 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 12,7 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 20 stopni | |
| Kod ISO | SEKT 1204 AFTN | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Gatunek | HB725 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SEKT 1204 AFTN | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | SEKT 1204 AFTN | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SEKT 1204 AFTN | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Universal | |
| Klasa tolerancji | K | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Zawartość | 50 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | GG2143 UNI | |
| EAN / GTIN | 4067263132585 | |
| Numer producenta | GG2143 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |