Portwest Imbracatura Comfort Plus a 4 punti Red R

Codice art.: FP19RER
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo FP19RER
copia
EAN / GTIN 5036108280377
copia
Codice del produttore FP19RER
copia
Numero-L L01840 535
copia
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Realizzata ergonomicamente pensando al comfort dell'utente, l'imbracatura 4 punti Comfort Plus è stata progettata in alluminio leggero, ottimizzando la resistenza e la durata. Fornisce 4 punti di attacco, un anello a D posteriore, due anelli a D laterali e un anello a D sul torace superiore e inferiore. Fibbie a rilascio rapido per un facile indosso. Ideale per il posizionamento sul lavoro o per lavoro in sospensione.

Proprietà:

  • Resistenza superiore
  • Strap di regolazione per gambe, petto e spalle
  • Gambe imbottite, strap su spalle e dorso inferiore per un maggior comfort
  • Fibbia ergonomica a sgancio rapido
  • Carico nominale massimo 100 kg
  • Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio

Norma:

  • EN 813:2008
  • EN 1497:2007
  • EN 361:2002
  • EN 358:2018

Materiale:

Materiale: Tessitura in poliestere; Alluminio; Lega di acciaio, trattata termicamente;