Harnais Portwest 4 Points Confort Plus Red R

Réf.: FP19RER
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article FP19RER
EAN / GTIN 5036108280377
Réf. fabricant FP19RER
Article hors catalogue L01840 535
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Conçu de manière ergonomique avec, à l’esprit, le confort des utilisateurs. Le harnais 4 points Comfort Plus a été conçu en aluminium léger, optimisant résistance et durabilité. Il fournit 4 points de fixations, un anneau D à l’arrière, deux anneaux D latéraux et un anneau D poitrine supérieur et inférieur. Boucles à attaches rapides pour un ajustement facilité. Idéal pour les travaux de positionnement ou de suspension.

Caractéristique(s):

  • Solidité supérieure
  • épaule, poitrine et bas de jambe entièrement réglables
  • jambes, bas du dos et bretelles matelassés pour plus de confort
  • Boucle ergonomique à dégagement rapide
  • Charge nominale maximale de 100 kg
  • Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Conditionnement facilitant la vente au détail

Norme:

  • EN 813:2008
  • EN 1497:2007
  • EN 361:2002
  • EN 358:2018

Matière(s):

Matériau: Sangle polyester; Aluminium; Alliage d'acier, traité à la chaleur;