{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Barva | rdeča | |
| Vrsta izdelka | varovalni pas | |
| Material, trak | Poliester | |
| Neto teža maks. | 100 kg | |
| Število pritrdilnih ušes | 4 kos | |
| Namestitev pritrdilnega ušesa | desno; levo; zadaj | |
| Oblazinjenje | hrbtna podloga; podloga za nogo; ramenska podloga | |
| Standard | EN 358; EN 361 | |
| Z vponko | ne |
| Številka izdelka | FP19RER | |
| EAN/GTIN | 5036108280377 | |
| Številka proizvajalca | FP19RER | |
| L-število | L01840 535 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |