Pantaloni da cuoco Mesh Air in cotone Black S R

Codice art.: C076BKRS
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Taglia unisex S

Identificazione e classificazione

Codice articolo C076BKRS
copia
EAN / GTIN 5036108390571
copia
Codice del produttore C076BKRS
copia
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Un pantalone da cuoco in 100% cotone che offre un comfort e una flessibilità incredibili. Progettato con pannelli elasticizzati per una maggiore libertà di movimento, il pannello posteriore del ginocchio in MeshAir e il tessuto 100% cotone assicurano la traspirabilità dell'indumento. Altre caratteristiche includono rinforzo sul cavallo e tasche multiple ideali per l'archiviazione sicura di telefoni, penne e strumenti.

Proprietà:

  • Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
  • 3 tasche ampie
  • Tessuto mesh aerato MeshAir sul retro del ginocchio e rinforzo inguinale per aumentare il flusso d'aria
  • Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento della giuntura
  • Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
  • Tasche laterali
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Nuovo articolo
  • Tessuto mesh aerato MeshAir sul retro del ginocchio e rinforzo inguinale per aumentare il flusso d'aria
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Cotone Kingsmill: 100% Cotone
Composizione del guscio: 100% Cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ Cotone è completamente pre-lavato ed ha eccellenti proprietà di ritenzione del colore. Le fibre utilizzate sono resistenti e resistono al pilling.
Tessuto a contrasto: Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Composizione del contrasto: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare all'ombra; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;