Omschrijving:
Een 100% katoenen koksbroek die ongelooflijk comfort en flexibiliteit biedt. Ontworpen met stretchpanelen voor meer bewegingsvrijheid, terwijl het MeshAir-kniepaneel achter met 100% katoenen stof ervoor zorgt dat het kledingstuk ademend is. Extra kenmerken zijn onder meer meerdere vakken, ideaal voor het veilig opbergen van telefoons, pennen en gebruiksvoorwerpen.
Kenmerk:
- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- 3 opbergzakken
- MeshAir™ luchtig meshdoek op de achterkant van de knie en kruisinzet om de luchtstroom te vergroten
- De spie zorgt voor minder spanning op de naden
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
- Zijzakken
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Nieuw model
- MeshAir™ luchtig meshdoek op de achterkant van de knie en kruisinzet om de luchtstroom te vergroten
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Katoen: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Shell beschrijving: Kingsmill™ Katoen is volledig voorgekrompen en heeft uitstekende kleur behoudende eigenschappen. De lange garen gebruikt in dit doek zorgen voor sterkte, anti pill weerstand en een mooie afwerking.
Contrasterende stof: Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Contrast samenstelling: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Lijndrogen in de schaduw; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;