Descripción:
Un pantalón de cocina 100% algodón que proporciona una comodidad y flexibilidad increíbles. Diseñado con paneles elásticos para una mayor libertad de movimiento, mientras que el panel MeshAir en la parte posterior de la rodilla con tejido 100% algodón garantiza que la prenda sea transpirable. Características adicionales incluyen múltiples bolsillos ideales para guardar con seguridad teléfonos, bolígrafos y herramientas.
Característica:
- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Tejido de malla MeshAir™ aireada en la parte trasera de la rodilla y en refuerzo en la entrepierna, para aumentar el flujo de aire
- Refuerzo en la entrepierna para reducir el estrés y evitar el fallo de las costuras
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
- Bolsillos laterales
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Nuevo modelo
- Tejido de malla MeshAir™ aireada en la parte trasera de la rodilla y en refuerzo en la entrepierna, para aumentar el flujo de aire
- Diseño entallado para un confort excepcional
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Cotton: 100% Algodón
Composición de la carcasa: 100% Algodón
Descripción de la carcasa: El tejido Kingsmill™ Cotton está completamente pre-encogido y tiene una excelente retención del color. Las fibras largas usadas en el proceso de confección proporcionan robustez, resistencia a la formación de bolitas y un acabado de calidad.
Tejido de contraste: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición del contraste: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;