Elemento base per piccoli contenitori larghezza 1000 mm, Profondità: 500mm

Codice art.: 983205 500
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Materiale: zincato
  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; Per lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 150 kg
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
Materiale zincato
Custodia Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; Per lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Altezza 2000 mm
Dim. di montaggio elem. base larghezza 1060 mm
Numero ripiani 4
Campo d’impiego Scaffale per sostanze pericolose
Tipo di prodotto Scaffale per piccoli contenitori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 983205 500
copia
EAN / GTIN 4004514227522
copia
Codice del produttore 14946
copia
Produttore Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrizione

Esecuzione:

Telai profilati a T e ripiani in griglia metallica zincati, maglia 30×30 mm, montante 25×2 mm. Con un carico ripiano massimo di 150 kg per ogni ripiano in griglia metallica. Piani d’appoggio spostabili con passo da 25 mm. Vaschetta di raccolta, 83 mm di altezza (volumi: elemento base 37 l / elemento aggiuntivo 34 l). Montaggio rapido grazie all’esecuzione semplice a innesto. Utilizzabili su entrambi i lati.
Carico modulo: 1300 kg.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio: Profondità nominale + 36 mm.

Uso:

Per lo stoccaggio di piccoli contenitori. Eventuali fuoriuscite fluiscono attraverso i ripiani in griglia direttamente nelle vasca a tenuta stagna.

Norma:

Dichiarazione di conformità del produttore ai sensi della direttiva StawaR (norma tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio).

Fornitura:

4 ripiani in griglia metallica, 1 ripiano di copertura, 1 vaschetta di raccolta.

Nota:

Ulteriori ripiani in griglia metallica sono disponibili al n. art. 983212 Dim. 500.
Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript