Kleingebinde-Grundregal Šířka 1000 mm, Hloubka: 500mm

Artiklové číslo: 983205 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Rahmen; Police
Povlak Pozinkováno; Pozinkováno
Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Počet polic 4
Typ sloupku T-Profilrahmen
Materiál Ocel; Ocelový plech
Barva šedá
Druh produktu Malá police na obaly
Skladování od Skladování hořlavých látek; Skladování vodu ohrožujících látek; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Nastavení výšky v rastru 25 mm
Nosnost přihrádky max. 150 kg
Nosnost pole max. 1 300 kg
Dodávka Komplet v jednotlivých dílech
Montážní provedení Zasouvací systém
Přístup do regálu Oboustranný
Konstrukce regálu Základní regál
Šířka jmenovitého rozměru 1 000 mm
Jmenovitý rozměr hloubka 500 mm
Jmenovitý rozměr výška 2 000 mm
Vnější rozměr – šířka 1 060 mm
Vnější rozměr – hloubka 536 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 983205 500
EAN / GTIN 4004514227522
Číslo výrobce 14946
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Rám z T-profilu a mřížový rošt pozinkované, velikost oka 30×30 mm, nosná tyč 25×2 mm. S maximálním zatížením 150 kg na rošt. Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 25 mm. Záchytná vana s výškou 83 mm (objem základní regál 37 l / přídavný regál 34 l). Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení. Použitelný z obou stran.
Zatížení pole: 1300 kg.

Popis:

Montážní rozměry: jmenovitá hloubka + 36 mm.

Použití:

Pro skladování malých balení. Unikající kapaliny odtékají roštem přímo do těsně svařené záchytné vany.

Norma:

Prohlášení o shodě dle StawaR (směrnice pro ocelové vany).

Rozsah dodávky:

4 rošty, 1 krycí police, 1 záchytná vana.

Poznámka:

Další rošty najdete pod č. 983212, vel. 500.
Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.