Raft de bază pentru butoiaşe Lăţime 1000 mm, Adâncime: 500mm

Cod articol.: 983205 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Rahmen; Rafturi de depozitare
Strat de acoperire Galvanizat; Galvanizat
Nuanță, gri Gri argintiu
Număr de rafturi de depozitare 4
Tip traversă T-Profilrahmen
Material Oţel; Tablă de oţel
Culoarea gri
Tip produs Raft pentru butoiaşe
Depozitare de Depozitarea substanţelor inflamabile interzisă; Depozitarea substanţelor nocive pentru mediul înconjurător; Depozitarea substanțelor periculoase pentru apă
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Sarcină compartiment max. 150 kg
Sarcina câmp max. 1.300 kg
Livrarea Complet în părți individuale
Model pentru montaj Sistem de prindere
Acces la raft Bilateral
Structura raftului Raft de bază
Dimensiune nominală lăţime 1.000 mm
Dimensiune nominală adâncime 500 mm
Dimensiune nominală înălțime 2.000 mm
Dimensiune exterioară l 1.060 mm
Dimensiune externă adâncime 536 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 983205 500
EAN / GTIN 4004514227522
Număr producător 14946
Producător/responsabil Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descriere

Execuţie:

Cadru profilat în T şi raft tip grilaj zincate, ochiuri de 30×30 mm, baghetă portantă 25×2 mm. Disponibil cu o greutate maximă de încărcare de 150 kg pe fiecare raft tip grilaj. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Tavă de retenţie înălţime 83 mm (volum raft de bază 37 l / raft anexat 34 l). Asamblare rapidă datorită execuţiei simple, uşor de aşezat. Utilizabil bilateral.
Greutate suportată pe raft: 1300 kg.

Descriere:

Dimensiune montare: Adâncime nominală + 36 mm.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea butoiaşelor. Scurgere directă a lichidelor eliberate prin raftul tip grilaj în tava de retenţie sudată etanş.

Standard:

Declaraţie de conformitate conform StawaR (Directiva privind căzile de oţel).

Livrare:

4 rafturi tip grilaj, 1 raft de acoperire, 1 tavă de retenţie.

Notă:

Rafturi suplimentare tip grilaj găsiți la codul 983212 ref. 500.
Livrat în piese individuale, deoarece transportul este mai ieftin. Livrare fără montaj.