• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Regał podstawowy do przechowywania małych pojemników szerokość 1 000 mm, głębokość: 500mm

Nr art.: 983205 500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Rahmen; Półki
Powłoka Ocynkowane; Ocynkowane
Odcień, Szare Srebrny szary
Liczba półek 4
Typ słupka T-Profilrahmen
Materiał stal; Z blachy stalowej
Kolor szare
Rodzaj produktu Regał na małe pojemniki
Magazynowanie Magazynowanie substancji grożących skażeniem wód; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji łatwopalnych
Regulacja wysokości co 25 mm
Maks. nośność półki 150 kg
Maks. obciążenie pola 1 300 kg
Dostawa Komplet, w stanie rozłożonym
Wykonanie montażowe System wtykowy
Dostęp do regału Z obu stron
Konstrukcja regałów Regał podstawowy
Wymiar nominalny szerokości 1 000 mm
Wymiar nominalny głębokości 500 mm
Wymiar nominalny wysokości 2 000 mm
Szerokość zewnętrzna 1 060 mm
Głębokość zewnętrzna 536 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 983205 500
EAN / GTIN 4004514227522
Numer producenta 14946
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Wykonanie:

Ramy teowe i ruszt kratowy ocynkowane, oczka 30×30 mm, profil 25×2 mm. Z maksymalnym obciążeniem półki 150 kg na ruszt kratowy. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Wanna wychwytowa, wysokość 83 mm (pojemność regału podstawowego 37 l / dostawnego 34 l). Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu. Można stosować obustronnie.
Obciążenie pola: 1300 kg.

Opis:

Wymiary montażowe: głębokość nominalna + 36 mm.

Zastosowanie:

Do magazynowania małych pojemników. Bezpośredni odpływ wydobywających się cieczy przez ruszt kratowy w szczelnie zespawanej wannie wychwytowej.

Norma:

Deklaracja zgodności według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).

W dostawie:

4 ruszty kratowe, 1 dno półki, 1 wanna wychwytowa.

Wskazówka:

Dodatkowe ruszty kratowe są dostępne pod nr. 983212 rozm. 500.
Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.