Scala a libro in alluminio, accessibile da entrambi i lati, numero di gradini possibili: 2×3 - 2×5

Codice art.: 965920 2X3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata scale: 150
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Lunghezza L 0,69 m
Lunghezza scala 0,69 m
Altezza di lavoro circa 2,25 m
Larghezza inferiore esterna 0,44 m
Altezza montante 73 mm
Profondità pioli / gradini 80 mm
Esecuzione scaletta livello
Accessibilità bifronte
Peso 5,4 kg
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965920 2X3
copia
EAN / GTIN 4045197742070
copia
Codice del produttore 965920 2X3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gradini e correnti in alluminio, collegamento gradini-montanti con ribordatura su 4 lati. Elevata stabilità grazie alla struttura conica.
Scalini profondi 80 mm con zigrinatura antiscivolo.
Impugnatura EasyHandle in Haptoprene con meccanismo di bloccaggio, piedini antiscivolo BalanceBase.
Robusto snodo in alluminio dotato di 4 collegamenti a vite. Con 2 cinghie in perlon a elevata resistenza come sicura della scala. Con marcatura SafeStep, che identifica il massimo livello di utilizzo possibile.
Senza piano di appoggio.

Norma:

Secondo DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 o 208-017 e le vigenti normative DGUV.

Verniciatura:

Correnti antracite RAL 7016 termoverniciati.