{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Holme | |
| Prowadnica słupka | kształt stożkowy | |
| Dolna szerokość zewnętrzna | 0,44 m | |
| Liczba segmentów drabiny | 2 | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 3 | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 2,25 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Z platformą | nie | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Możliwość chodzenia | z obu stron | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości | |
| Z korytkiem do odkładania części | nie | |
| Norma | BetrSichV; DGUV 208-016; DIN EN 131-2; TRBS 2121 | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Masa | 5,4 kg | |
| Długość drabiny | 0,69 m | |
| Kolor | Szare | |
| Rodzaj produktu | Drabina wolnostojąca |
| Numer artykułu | 965920 2X3 | |
| EAN / GTIN | 4045197742070 | |
| Numer producenta | 965920 2X3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |