Štafle se schůdky hliníkové, vstup z obou stran, možný počet stupňů 2×3 – 2×5

Artiklové číslo: 965920 2X3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Holme
Vedení podpěry kónické
Dolní vnější šířka 0,44 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 3
Hloubka stupně 80 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 2,25 m
Skládací ano
S plošinou ne
Povrch stupátka Vrubování
Schůdnost oboustranný
Zajištění rozpěry 2 vysoce pevné perlonové popruhy
K dispozici je odkládací miska ne
Norma BetrSichV; DGUV 208-016; DIN EN 131-2; TRBS 2121
Nosnost 150 kg
Hmotnost 5,4 kg
Žebřík délka 0,69 m
Barva Šedá
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965920 2X3
EAN / GTIN 4045197742070
Číslo výrobce 965920 2X3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stupně a sloupky z hliníku, odolné spojení stupňů a sloupků, 4násobně lemované. Vysoká stabilita díky kónické konstrukci.
80 mm hluboké stupně s protiskluzovými drážkami.
Rukojeť EasyHandle Haptoprene® se svěrným mechanismem, neklouzavá koncová patka žebříku BalanceBase.
4násobně sešroubovaný, masivní kloub žebříku z hliníku. Se 2 vysoce pevnými perlonovými popruhy k zajištění v rozevřeném stavu. S označením SafeStep, označuje nejvyšší pochůzný stupeň.
Bez odkládací misky.

Norma:

Podle DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Informace 208-016 nebo 208-017 a platných podnikových pravidel DGUV.

Lakování:

Bočnice antracit RAL 7016 práškově nanášený lak.