{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 | |
Længde L | 0,69 m | |
Stigelængde | 0,69 m | |
Arbejdshøjde ca. | 2,25 m | |
Nederste udvendig bredde | 0,44 m | |
Vangehøjde | 73 mm | |
Sprosse-/trindybde | 80 mm | |
Trin, udførelse | Trin | |
Tilgængelighed | Dobbeltsidet | |
Vægt | 5,4 kg | |
Produkttype | Trappestige |
Artikelnummer | 965920 2X3 | |
EAN/GTIN | 4045197742070 |