{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Portata sedia | 120 kg | |
Serie | Work-Tec Ergo | |
Esecuzione | con rotelle | |
Larghezza seduta | 460 mm | |
Profondità seduta | 470 mm | |
Altezza schienale | 580 mm | |
Campo di regolazione altezza | 450 mm - 630 mm | |
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale | 60 mm | |
Regolazione dell’inclinazione della seduta in gradi | 6 grado | |
Campo di regolazione profondità seduta | 60 mm | |
Tipo di prodotto | Sedia da lavoro girevole |
Codice articolo |
965250 BLACK
copia |
|
EAN / GTIN |
4016849943886
copia |
|
Codice del produttore |
9033H-2000-3279
copia |
|
Produttore | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |