• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Krzesło obrotowe, Skintec, z kółkami, niskie, typ: BLACK

Nr art.: 965250 BLACK
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Work-Tec Ergo
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Maks. nośność 120 kg
z regulacją wysokości tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Płynna regulacja wysokości tak
Min. regulacja wysokości 450 mm
Maks. regulacja wysokości 630 mm
Do układania w stosy nie
Podparcie lordozy nie
Regulacja pochylenia siedziska tak
Wysokość oparcia: 580 mm
Regulowane oparcie tak
Maks. zakres regulacji wysokości oparcia 60 mm
Możliwość zamontowania podłokietników tak
Z podłokietnikami tak
Materiał siedzenia sztuczna skóra
Szerokość siedziska 460 mm
Głębokość siedziska 470 mm
Regulowana głębokość siedziska tak
Min. zakres regulacji głębokości siedziska 60 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne nie
Liczba rolek, Koła skrętne 5 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 5 szt.
Zakres zastosowania Krzesła
Rodzaj produktu krzesło
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965250 BLACK
EAN / GTIN 4099883040612
Numer producenta 9033H-4000-3279
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Siedzisko i oparcie z miękkiego materiału Skintec. Wysoki komfort siedzenia dzięki miękko wyściełanemu rdzeniowi z pianki. Gładka, zamknięta powierzchnia ułatwia czyszczenie (higieniczna konstrukcja bez użycia szwów). Nie ślizga się i zachowuje kształt, nawet przy długotrwałym obciążeniu. Nie zawiera substancji szkodliwych (ftalanów, PVC ani plastyfikatorów). Przetestowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej zgodnie z normą DIN EN 1021-1 i -2.
Krzesło warsztatowe obrotowe Work-Tec Ergo: komfortowa tapicerka z ergonomicznie ukształtowanym oparciem i pikowaniem poziomym, z praktycznymi uchwytami do pchania w kolorze pomarańczowym.
Regulacja ciężaru w zakresie 45–120 kg.
Pakiet ergonomiczny: technologia synchroniczna z regulacją ciężaru.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.