Chiave dinamometrica ad angolo MANOSKOP® No. 714 4-40 N-m esagonale 9x12

Codice art.: 96500904
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 2-3 weeks
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
Coppia massima 40 Nm
Serie MANOSKOP®
Lunghezza complessiva L 252 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96500904
copia
EAN / GTIN 4018754222803
copia
Codice del produttore 96500904
copia
Numero-L L60010 4965
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • 4 modalità di misurazione (coppia, angolo di rotazione, coppia con angolo di rotazione variabile di controllo, angolo di rotazione con coppia variabile di controllo)
  • Display grafico a colori ad alta risoluzione con indicatori laterali aggiuntivi
  • Struttura del menu configurabile liberamente
  • Opzionale: Batteria agli ioni di litio n. 7195-2 e caricabatterie n. 7160
  • 3 modalità di funzionamento: Attivazione, mantenimento del picco (che indica il funzionamento con la visualizzazione del valore di picco) e traccia (che indica il funzionamento con visualizzazione istantanea del valore)
  • Interfaccia micro-USB
  • Blocco a baionetta per vano batteria
  • Interblocco di sicurezza QuickRelease - sistema di sostituzione per inserimento
  • Memorizzazione dati (= 2.500 operazioni di avvitamento)
  • È possibile programmare fino a 200 contenitori per viti in un massimo di 25 diagrammi di sequenza
  • È possibile impostare limiti di tolleranza diversi a seconda del contenitore della vite
  • Valutazione acustica e visiva della custodia della vite
  • Regolazione rapida e precisa tramite tastiera
  • Nessuna regolazione involontaria tramite blocco automatico della chiave
  • Protezione da sovraccarico con segnale acustico e visivo e attivazione forzata (destra)
  • Indicazione automatica della data di calibrazione successiva in base all'ora e/o al numero di carico
  • Calibrazione e regolazione completamente automatiche con il dispositivo di calibrazione e regolazione PerfectControl® n. 7794-2 (coppia) o 7794-3 (coppia e angolo di rotazione)
  • Unità di misura: N·m, ft·lb, in·lb
  • Correggere automaticamente la coppia di serraggio dopo l'ingresso di una dimensione del tronchetto divergente
  • Dopo lo scarico, è pronto per funzionare di nuovo immediatamente
  • Serraggio destro e sinistro - per il serraggio sinistro in modalità di funzionamento, l'utensile di inserimento può essere ruotato di 180°
  • Segnale di attivazione percepibile e acustico
  • La coppia e l’angolo di rotazione sono visibili contemporaneamente.
  • Misurazione indipendente dal punto di applicazione della forza (GR. 1, 2 e 4)
  • Maneggevolezza sicura grazie all'impugnatura ergonomica (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi dei freni e Skydrol)
  • 3 certificati (indicazione/attivazione della coppia secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, angolo di rotazione)
  • Nella robusta scatola di plastica (misura 40-100 nella scatola di acciaio)
  • Design registrato, brevettato
  • Fornito con software SENSOMASTER 4, cavo USB, 4 batterie micro AAA/LR03, 1,5 V. possono essere utilizzate batterie micro NiMH AAA, 1,2 V.
  • Risoluzione del display dell'angolo di rotazione di 0,1°
Visualizza angolo di rotazione deviazione ±1° ±1 cifra a 100°,>100° almeno 1% ± 1 cifra
  • Coppia risoluzione display = 60 N·m: 0,01 N·m; & 60 N·m: 0,1 N·m.
  • Visualizzazione della coppia di deviazione ± 2%, ± 1 cifra

    Proprietà:

    • Gr.: 4
    • Altezza mm (h): 23 mm
    • Lunghezza [mm]: 252 mm
    • LF: 214 mm
    • Campo di misura ft-lb: 3-30 ft·lb
    • Campo di misura N-m: 4-40 N·m
    • SF: 17,5 mm
    • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 9 x 12 mm
    • Peso: 420 g
    • Peso con scatola: 845 g
    • Larghezza mm (b): 28 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Della stessa famiglia "MANOSKOP®" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti