{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | MANOSKOP | |
| Denominazione originale prodotto | MANOSKOP Nr. 730 Quick | |
| Regolabilità del valore di soglia | es. regolabile | |
| Unità di misura coppia | Nm | |
| Impostazione del valore di soglia | Con scala graduata | |
| QuickRelease / funzione di cambio rapido | si | |
| Unità di misura suddivisione scala | Nm | |
| Unità di misura della coppia | Nm; lbf ft | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Segnale di rilascio | Es. acustica; Es. tattile | |
| Feedback | “attivazione” | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche | |
| Direzione di serraggio | Destra-sinistra | |
| Forma di connessione | Per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
| Metrologia | es. meccanica | |
| Funzioni di misura | Coppia | |
| Visualizzazione | es. analogica | |
| Precisione della coppia in senso orario | 4 % | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Lunghezza complessiva | 897 mm | |
| Peso totale | 4.104 g |
| Codice articolo | 50184565 | |
| EAN / GTIN | 4018754268900 | |
| Codice del produttore | 50184565 | |
| Numero-L | L60010 5951 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |