• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Chiave dinamometrica MANOSKOP n. 714 Campo di misura 2-20Nm Uscita L. 226mm

Codice art.: 96500902
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 96500902
EAN / GTIN 4018754222797
Codice del produttore 96500902
Numero-L L60010 4964
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica/angolare per collegamenti a vite secondo il metodo di serraggio coppia, angolo di rotazione, coppia con variabile di monitoraggio ″angolo di rotazione″ e angolo di rotazione con variabile di monitoraggio ″coppia″.
  • Elettromeccanico: indicazione (con misurazione elettronica) e attivazione (con il noto ″clic″ meccanico).
  • Valutazione visiva della caduta della vite.
  • Documentazione semplice dei valori di misura registrati sul PC tramite l’interfaccia USB e il modulo Bluetooth® Low Energy opzionale.
  • Grazie alla combinazione dello sblocco elettromeccanico brevettato con il display e il feedback acustico, la chiave offre una segnalazione ottimizzata al massimo.
Caratteristiche:
  • Rilascio elettromeccanico
  • Segnale di attivazione acustico e visivo
  • 4 modalità di misurazione (coppia, angolo di rotazione, coppia con variabile di monitoraggio ″angolo di rotazione″, angolo di rotazione con variabile di monitoraggio ″coppia″)
  • Display OLED a colori ad alta risoluzione e luci di segnalazione laterali
  • Valutazione ottica del caso di avvitamento: Luce gialla (soglia di preallarme raggiunta), luce verde (nel range di riferimento), luce rossa (valore misurato al di fuori del range di tolleranza)
  • Struttura del menu liberamente configurabile
  • Chiusura a baionetta per batteria/batteria ricaricabile
  • opzionale: Batteria agli ioni di litio n. 7195-2 e caricatore n. 7160
  • 3 modalità di funzionamento: Triggering (trigger elettromeccanico brevettato), Peak Hold (indicazione del funzionamento con visualizzazione del valore di picco) e Track (indicazione del funzionamento con visualizzazione del valore effettivo)
  • Interfaccia micro-USB per lo scambio di dati
  • Modulo Bluetooth® Low Energy opzionale (5.2)
  • Blocco di sicurezza QuickRelease - sistema di sostituzione degli utensili di inserimento
  • Memorizzazione dei dati di un massimo di 2.500 operazioni di serraggio con data e ora
  • È possibile programmare fino a 200 operazioni di avvitamento in un massimo di 25 piani sequenza.
  • È possibile impostare diversi limiti di tolleranza a seconda del giunto a vite.
  • Regolazione rapida e precisa tramite tastiera
  • Nessuna regolazione involontaria grazie al blocco tasti protetto da password
  • Il segnale acustico e visivo segnala il sovraccarico della chiave dinamometrica e il rilascio forzato in modalità di serraggio in senso orario.
  • Notifica automatica della prossima data di calibrazione, liberamente configurabile per orario e/o numero di carichi
  • Calibrazione e regolazione completamente automatiche con il dispositivo di calibrazione e regolazione perfectControl® n. 7794-2 (coppia) o 7794-3 (coppia e angolo di rotazione) per ridurre i fattori che influenzano gli errori
  • Unità di misura: N-m, ft-lb, in-lb
  • Correzione automatica del blocco del calibro: Possibilità di inserire una dimensione del campione deviante per garantire il valore target desiderato
  • subito di nuovo funzionante dopo lo scarico
  • Serraggio a destra e a sinistra - l’utensile di inserimento deve essere ruotato per il serraggio a sinistra nella modalità di funzionamento ″trigger″.
  • Visualizzazione simultanea della coppia e dell’angolo di rotazione
  • Misurazione indipendente dal punto di applicazione della forza (per le misure 1, 2 e 4)
  • Manipolazione sicura grazie all’impugnatura ergonomica a 2 componenti (resistente ai più comuni oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol)
  • 3 certificati allegati (indicazione di coppia/rilascio secondo DIN EN ISO 6789-2):2017, angolo di rotazione basato su VDI/VDE 2648-2)
  • in una robusta valigetta di plastica (le misure 40-100 in una valigetta di lamiera d’acciaio)
  • design registrato, brevettato
  • Fornito con il software SensoMaster 4, cavo USB, 4 batterie micro AAA/LR03, 1,5 V
  • Risoluzione del display Angolo di rotazione 0,1°
  • Deviazione del display angolo di rotazione ±1°, ±1 cifra fino a 100°, >100° almeno 1%, ± 1 cifra
  • Risoluzione del display coppia ≤ 60 N-m: 0,01 N-m; > 60 N-m: 0,1 N-m; > 400 N-m: 1 N-m
  • Deviazione del display della coppia ± 2 %, ± 1 cifra

Proprietà:

  • Dim.: 2
  • Altezza mm (h): 23 mm
  • Lunghezza mm (L): 226 mm
  • LF: 188 mm
  • Campo di misura ft-lb: 1,5-15 ft-lb
  • Campo di misura N-m: 2-20 N·m.
  • SF: 17,5 mm
  • Dimensione del portautensili [interno4kt]: 9 x 12 mm
  • Peso: 380 g
  • Peso con cofanetto: 805 g
  • Larghezza mm (b): 28 mm