• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave dinamometrica MANOSKOP No. 730 Misurazione rapida w. 350-1750in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 455 mm

Codice art.: 50584020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MANOSKOP®
Lunghezza complessiva L 455 mm
Alloggiamento per testa a innesto 14×18 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50584020
EAN / GTIN 4018754269006
Codice del produttore 50584020
Numero-L L60010 5958
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Regolazione del flash con leva di serraggio facilmente azionabile nell’impugnatura.
  • Efficiente. Non è richiesto il ripristino di ″0″, poiché l’elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggio.
  • Elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo con incavo per il pollice e impugnatura a sfera ottimizzata per lavorare senza fatica.
  • Chiave dinamometrica a sgancio con supporto per utensili a bussola intercambiabili, doppio segnale di arresto (tattile e acustico), serraggio a sinistra ruotando gli utensili a bussola.
  • Con certificato di calibrazione, deviazione del display ± 4 %.
Caratteristiche:
  • con doppio segnale di arresto
  • Non è richiesto il reset a ″0″
  • l’elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggio
  • Con supporto per strumenti di inserimento intercambiabili
  • con blocco di sicurezza QuickRelease
  • Regolazione del flash con leva di serraggio di facile azionamento nell’impugnatura
  • Elemento di regolazione antiscivolo con incavo per il pollice per una rapida regolazione della coppia di serraggio
  • Doppia scala N-m/in-lb
  • Serraggio a sinistra invertendo gli utensili di inserimento
  • meccanismo di sgancio insensibile alla forza di reazione e alla forza antagonista (max. fino al limite del campo di misura della chiave dinamometrica)
  • Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl® n. 7791, n. 7794 o il sistema di calibrazione n. 7706
  • Regolazione semplice dall’esterno con 2 viti di regolazione senza smontaggio
  • con impugnatura bicomponente
  • certificato di calibrazione secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Deviazione del display ±4%

Proprietà:

  • Dim.: a/20
  • Altezza mm (h): 23 mm
  • Lunghezza mm (L): 455 mm
  • LF: 435 mm
  • Campo di misura in-lb: 350-1750 in-lb
  • Campo di misura N-m: 40-200 N·m.
  • Divisione in scala [E1]: 5 N-m
  • Divisione in scala [E2]: 50 in-lb
  • SF: 25 mm
  • Dimensione del portautensili [interno4kt]: 14 x 18 mm
  • Peso: 1216 g
  • Larghezza mm (b): 28 mm

Della stessa famiglia "MANOSKOP®" Visualizza tutto