{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Altezza | 308 mm | |
Larghezza interna | 212 mm | |
Adatto soprattutto per carta di formato | DIN A4 | |
Tipo di prodotto | Tasche portadisegni |
Codice articolo |
956855 A4
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406128319
copia |
|
Codice del produttore |
956855 A4
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |