Držač za nacrte za DIN A4, tip: A4

Artikl br.: 956855 A4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 308 mm
Unutarnja širina 212 mm
maksimalno prikladno za format papira DIN A4
Vrsta proizvoda Torba za nacrte

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 956855 A4
EAN / GTIN 4062406128319
Broj proizvođača 956855 A4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Za prihvat nacrta, crteža itd. do veličine DIN A4.

Odgovara:

Za vješanje na perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm. Moguća jednostavna preinaka u stalak za brošure pomoću više pretinaca poredanih jedan iza drugog.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.