Konceptholder til A4, Type: A4

Art.-nr.: 956855 A4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 308 mm
Bredde indvendigt 212 mm
Maks. egnet til papirformat DIN A4
Produkttype Lomme til tegninger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 956855 A4
EAN/GTIN 4062406128319
Producentnummer 956855 A4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til planer, tegninger osv. op til størrelse A4.

Passer til:

Til ophængning på hulplade □ 9×9 mm i 37 mm afstand. Mulighed for enkel ombygning til et brochurestativ ved at placere flere plantasker efter hinanden.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.