Složka na výkresy pro DIN A4, Typ: A4

Artiklové číslo: 956855 A4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
228 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barva Šedá
Vhodné pro formát papíru max. DIN A4
Užitná šířka 212 mm
Druh produktu Kapsa na výkresy
Výška 308 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 956855 A4
EAN / GTIN 4062406128319
Číslo výrobce 956855 A4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K uložení schémat, výkresů apod. do formátu DIN A4.

Vhodné pro:

Pro zavěšování do děrovaných stěn □ 9×9 mm v rastru 37 mm. Jednoduchá přestavba na projektový stojan možná pomocí několika složek na výkresy za sebou.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.