Kieszeń na dokumentację A4 wg DIN, Typ: A4

Nr art.: 956855 A4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
139 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Kolor Szare
Do maks. formatu arkuszy DIN A4
Szerokość użytkowa 212 mm
Rodzaj produktu Kieszenie na dokumenty
Wysokość 308 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 956855 A4
EAN / GTIN 4062406128319
Numer producenta 956855 A4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do planów, rysunków itp. do formatu A4 wg DIN.

Pasuje do:

zawieszania na ściankach perforowanych, otwory □ 9×9 mm, moduł 37 mm. Łatwa przebudowa na stojak do prospektów przez umieszczenie kilku kieszeni na dokumentację, jedna za drugą.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.