• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Voltafogli trasparente, Modello: 1

Codice art.: 956815 1
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 320 mm
Larghezza 100 mm
Profondità 265 mm
Adatto soprattutto per carta di formato DIN A4
Tipo di prodotto Voltafogli trasparente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 956815 1
copia
EAN / GTIN 4062406198077
copia
Codice del produttore 956815 1
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Note informative a portata di mano, sempre pulite e protette. Per 10 pagine formato DIN A4.

Per:

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Verniciatura:

Supporto in lamiera di acciaio grigio antracite RAL 7016 termoverniciato.