Průhledné pořadače, Typ: 1

Artiklové číslo: 956815 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Stahlblech-Halterung
Barva Černá
Vhodné pro formát papíru max. DIN A4
Počet stránek 10
Materiál základní desky plast
Druh produktu Průhledné pořadače
Šířka 100 mm
Hloubka 265 mm
Výška 320 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 956815 1
EAN / GTIN 4062406198077
Číslo výrobce 956815 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Informace jsou pohotově k dispozici, zůstávají čisté a chráněné. Pro 10 stran formátu A4.

Vhodné pro:

K zavěšení na děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Lakování:

Držák z ocelového plechu antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.