Porte-documents transparents, Type: 1

Réf.: 956815 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,20 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Teinte, noir Gris anthracite
Pièce décrite, Gris anthracite Stahlblech-Halterung
Couleur noir
Pour format de papier max. DIN A4
Nombre de pages 10
Matériau plaque de base plastique
Type de produit porte-documents transparent
Largeur 100 mm
Profondeur 265 mm
Hauteur 320 mm

Identification et classification

Référence article 956815 1
EAN / GTIN 4062406198077
Réf. fabricant 956815 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Permettant de consulter des informations de manière accessible, propre et protégée. Pour 10 pages format DIN A4.

Adapté(s) pour:

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Coloris:

Fixation en tôle d’acier gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.