Transparante documentenwaaier, Type: 1

Artikelnummer: 956815 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 320 mm
Breedte 100 mm
Diepte 265 mm
Maximaal geschikt voor papierformaat DIN A4
Producttype Transparante documenthouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 956815 1
EAN/GTIN 4062406198077
Nummer fabrikant 956815 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Alle informatie binnen handbereik, schoon en beschermd. Voor 10 bladzijden A4-formaat.

T.b.v.:

Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in raster van 37 mm.

Kleur:

Houder van plaatstaal, antracietgrijs RAL 7016, poedercoating.