Giravite a percussione, Numero degli utensili: 7

Codice art.: 953423 7
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×16

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×16
Larghezza 200 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 16
Numero degli utensili 7
Numero di utensili 7
Peso 0,676 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953423 7
copia
EAN / GTIN 2050002004214
copia
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953423: 1 pz.
Giravite per viti con intaglio di WERA n. art. 660300 Dim. 3,5; 4,5; 5,5; 7: cad. 1 pz.
Giravite WERA, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668300 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.
Vaschetta per minuteria GARANT easyPick n. art. 951211 Dim. 3×3/1: 1 pz.