• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips con cappuccio a percussione, Dim. dell’impronta a croce: 1

Codice art.: 668300 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
446 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 917 SPH
Dimensione dell’impronta a croce 1
Per ⌀ viti 2,1 − 3 mm
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 178 mm
Esagono di manovra 8 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Cappuccio a percussione
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 668300 1
EAN / GTIN 4013288191182
Codice del produttore 05017005003
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate (ad eccezione della Dim. 4) e cappuccio a percussione. Lama esagonale, in acciaio speciale resistente agli urti, passante, esagono di manovra. Superficie cromata, punte brunite.

Uso:

Cacciavite per viti Phillips con intagli a croce secondo DIN 7962 Foglio 1 (anche Phillips Recess)