• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform e cappuccio a percussione, Larghezza delle punte b: 3,5mm

Codice art.: 660300 3,5
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
Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 932A
Larghezza delle punte b 3,5 mm
Spessore delle punte a 0,6 mm
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 161 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 660300 3,5
copia
EAN / GTIN 4013288018007
copia
Codice del produttore 05018260001
copia
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate e cappuccio a percussione (Dim. 12 e 14 senza zone morbide, Dim. 3,5 senza cappuccio a percussione e lama passante).
Lama esagonale in acciaio speciale tenace, di tipo passante. Da Dim. 4,5 con esagono di manovra, superficie cromata nicromatt.