Skruvmejsel med slagkappa 7

Art-nr: 953423 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×16

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×16
Bredd 200 mm
Djup 400 mm
bredd i G 8
djup i G 16
Antal verktyg 7
antal verktyg 7
vikt 0,676 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 953423 7
EAN/GTIN 2050002004214

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953423: 1 st.
WERA skruvdragare för spår nr 660300 storlek 3,5; 4,5; 5,5; 7: 1 st vard.
WERA skruvdragare för Phillips nr 668300 storlek 1; 2: 1 st vard.
GARANT easyPick smådelsbehållare nr 951211 storlek 3×3/1: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar