Set di chiavi maschio esagonali con impugnatura a T, Numero degli utensili: 7

Codice art.: 952926 7
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
Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 7
Esecuzione con giraviti
Peso 0,537 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 952926 7
copia
EAN / GTIN 4062406156664
copia
Codice del produttore 952926 7
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952926: 1 pz.
Chiavi maschio esagonali HOLEX n. art. 627481 Dim. 2; 2,5: cad. 1 pz.
Chiavi maschio esagonali HOLEX n. art. 627484 Dim. 3; 4; 5; 6; 8: cad. 1 pz.