{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 7 szt. | |
| Szerokość pianki | 200 mm | |
| Odcień, Czarny | Szary antracytowy; Szary | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Deckschicht Hartschaumeinlage | |
| Część opisana, Szary | Kontrastschicht Hartschaumeinlage | |
| Głębokość pianki | 500 mm | |
| Wysokość pianki | 30 mm | |
| Szerokość pianki w G | 8 | |
| Głębokość pianki w G | 20 | |
| pasuje go wysokości szuflady min. | 75 mm | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Wersja | odsadzone | |
| Liczba narzędzi | 7 | |
| Typ uchwytu | Przetyczka | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 2 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Długość całkowita L | 500 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 952926 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406156664 | |
| Numer producenta | 952926 7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |