{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces | 7 pc. | |
| Largeur mousse | 200 mm | |
| Teinte, noir | Gris anthracite; Gris | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Deckschicht Hartschaumeinlage | |
| Pièce décrite, Gris | Kontrastschicht Hartschaumeinlage | |
| Profondeur mousse | 500 mm | |
| Hauteur mousse | 30 mm | |
| Largeur mousse en G | 8 | |
| Profondeur mousse en G | 20 | |
| Pour hauteur de tiroir min. | 75 mm | |
| Emballage | mousse / mousse rigide | |
| Couleur | gris; noir | |
| Exécution | avec coude | |
| Nombre d’outils | 7 | |
| Type de poignée | poignée transversale, 3/8 | |
| Taille côté sortie, pour vis à six pans creux | 2 | |
| Type de produit | tournevis | |
| Longueur totale L | 500 mm | |
| Jeu/Kit | oui | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 952926 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406156664 | |
| Réf. fabricant | 952926 7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |