Set de şurubelniţe hexagonale cu mâner tip T, Număr de scule: 7

Cod articol.: 952926 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 7 buc.
Lățime spumă 200 mm
Nuanță, negru Gri antracit; Gri
partea descrisă, Gri antracit Deckschicht Hartschaumeinlage
partea descrisă, Gri Kontrastschicht Hartschaumeinlage
Adâncime spumă 500 mm
Înălțime spumă 30 mm
Lățime spumă în G 8
Adâncime spumă în G 20
potrivit pentru înălțime sertar min. 75 mm
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea gri; negru
Execuție îndoită
Număr de unelte 7
Tip de mâner Mâner transversal
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 2
Tip produs Șurubelniţă
Lungimea totală L 500 mm
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 952926 7
EAN / GTIN 4062406156664
Număr producător 952926 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952926: 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă hexagonală Cod 627481 Ref. 2; 2,5: Câte 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă hexagonală Cod 627484 Ref. 3; 4; 5; 6; 8: Câte 1 buc.