{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Lunghezza scala | 1,85 m | |
Altezza di lavoro circa | 3 m | |
Altezza verticale massima di montaggio fino a | 2,11 m | |
Per scaffale di altezza | 2.000 mm | |
Larghezza inferiore esterna | 0,6 m | |
Profondità arco | 0,85 m | |
Altezza montante | 25 mm | |
Larghezza montanti | 73 mm | |
Altezza gradino | 235 mm | |
Numero di gradini | 7 | |
Peso | 8,9 kg | |
Tipo di prodotto | Scale per scaffali |
Codice articolo |
935800 7
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406134211
copia |
|
Codice del produttore |
935800 7
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |