{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7016 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Aprašyta dalis | Holme | |
| Skersinio konstrukcija | kūgio formos | |
| Apatinis išorinis plotis | 0,6 m | |
| Laiptelis | pakopa | |
| Pakopų skaičius kiekvienoje kopėčių dalyje | 7 | |
| Pakopų aukštis | 0,235 m | |
| Pakopos skersiniai jungtys | su borteliu | |
| Darbinis aukštis apie | 3 m | |
| Tinka lentynoms, kurių aukštis | 2 m | |
| Įkabinama | taip | |
| Maksimalus vertikalus pakabinimo aukštis iki | 2,11 m | |
| Iškyša | 0,85 m | |
| Su ratukais | taip | |
| Svoris | 8,9 kg | |
| Kopėčių ilgis | 1,85 m | |
| Spalva | pilkas | |
| Produkto rūšis | kopėčios lentynoms |
| Produkto numeris | 935800 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406134211 | |
| Gamintojo numeris | 935800 7 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |