{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tikkaiden pituus | 1,85 m | |
| Työskentelykorkeus n. | 3 m | |
| Suurin pystysuora ripustuskorkeus | 2,11 m | |
| Sopii hyllykkökorkeudelle | 2 000 mm | |
| Ulkoleveys alapäässä | 0,6 m | |
| Ulottuma | 0,85 m | |
| Vaakapalkkien korkeus | 25 mm | |
| Vaakapalkin leveys | 73 mm | |
| Porrasväli | 235 mm | |
| Askelmien lukumäärä | 7 | |
| Paino | 8,9 kg | |
| Tuotetyyppi | Hyllytikkaat |
| Tuotekoodi | 935800 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406134211 | |
| Valmistajan numero | 935800 7 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |