{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létrahossz | 1,85 m | |
Munkamagasság kb. | 3 m | |
Max. függőleges beakasztási magasság | 2,11 m | |
Polc magassághoz | 2 000 mm | |
Alsó, külső szélesség | 0,6 m | |
Kinyúlás | 0,85 m | |
Kereszttartó magassága | 25 mm | |
Kereszttartó szélesség | 73 mm | |
Lépcsőmagasság | 235 mm | |
Lépcsőfokok száma | 7 | |
Súly | 8,9 kg | |
Termék fajtája | Polclétra |
Cikkszám | 935800 7 | |
EAN / GTIN | 4062406134211 |