• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Utensile multifunzionale, Modello: REBAR

Codice art.: 846170 REBAR
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 100 mm
Lunghezza lama 73,6 mm
Numero di funzioni 17
Peso 190 g
Materiale utensile Acciaio legato 420
Utilizzabile con una sola mano si
Tipo di prodotto Utensile multifunzionale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 846170 REBAR
copia
EAN / GTIN 037447282454
copia
Codice del produttore 831560
copia
Produttore/persona responsabile Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 RATINGEN, Deutschland, www.leatherman.com

Descrizione

Esecuzione:

Made in USA.
Utensili universali, robusti, versatili e precisi. Lavorare in modo comodo grazie al corpo in acciaio legato in esecuzione accurata. Lista completa degli utensili compresi sull'eShop.

Funzione:

  1. pinza a becchi piatti
  2. pinza normale
  3. troncafilo intercambiabile in acciaio 154CM
  4. tronchesino intercambiabile in acciaio 154CM per fili duri
  5. pinza di serraggio per elettrotecnica
  6. lama spellafili
  7. coltello 420HC
  8. coltello ondulato 420HC
  9. sega
  10. lesina con cruna
  11. riga (8 pollici / 19 cm)
  12. apriscatole
  13. apribottiglie
  14. limetta per unghie in metallo/legno 15 cacciavite per viti con impronta a croce
  15. cacciavite grande
  16. cacciavite piccolo

A) Tutte le funzionalità possono essere bloccate.
B) Anello per chiavi.

Uso:

Utensile di impiego universale e “un partner irrinunciabile” che non dovrebbe mai mancare negli armadietti o nelle valigette portautensili.
I fan di Leatherman riconosceranno subito nel nostro nuovo Rebar la mitica forma compatta e il design smussato del Super Tool® 300 e di Micra®. Predestinato a diventare uno degli strumenti preferiti, Rebar completa la classica gamma di prodotti Heritage di Leatherman. Esattamente come il Super Tool® 300, anche Rebar dispone di una pinza extraresistente con troncafilo/tronchesino integrato sostituibile, una novità per uno strumento da 10 cm di Leatherman. Il nuovo Rebar concentra tutte le funzioni in una forma più piccola e sottile, per poter gestire anche i lavori più impegnativi, e si renderà indispensabile in tutto il mondo nei cantieri e nel mondo del fai-da-te.

Fornitura:

Conservazione in: Borsa di nylon

Nota:

Attenersi alle leggi del proprio paese in materia di armi!